エスコ
19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
4
テープ地色
白
芯径(mm)
76(3”)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64644887
EA943VJ-24
白
19
4
1.1
アクリルフォーム
特殊アクリル系
オープン
¥
1,230
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください