エスコ
170x120mm ポリ袋(チャック付/100枚)
入数(枚)
100
アズワン品番
64-2284-28
内容量
1袋(100枚)
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64645307
EA944CA-504
PE
0.04
170
120(チャック下)
オープン
¥
780
¥
659
アウトレット
¥
725
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください