エスコ
100x160mm アルミ袋(チャック付/50枚)
入数(枚)
50
アズワン品番
64-2284-48
ガゼット(mm)
30
内容量
1袋(50枚)
関連資料:
チラシ(0.95MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64645526
EA944CE-10A
アルミ・ポリエチレン(PET12/PE15/AL7/PE20/PE60)
0.1
100
160(チャック下)
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください