エスコ
100mmx18m 滑り止めテープ(裏面アルミ/トラ)
はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度
#60
質量(g)
1780
アズワン品番
64-2284-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64646156
EA944DW-47
黒/黄
100
18
0.8
アルミ箔
アクリル系
屋外用
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください