曜日別特売

100mmx20m シート補修粘着テープ(クリアー)

100mmx20m シート補修粘着テープ(クリアー) - エスコ
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.48透明長さ(m)20内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64646454EA944MT-116
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする