エスコ
100mmx20m シート補修粘着テープ(ブラック)
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.55
色
黒
長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64646463
EA944MT-117
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください