曜日別特売

25mmx25m 安全表示テープ(操作禁止)

25mmx25m 安全表示テープ(操作禁止) - エスコ25mmx25m 安全表示テープ(操作禁止) - エスコ25mmx25m 安全表示テープ(操作禁止) - エスコ25mmx25m 安全表示テープ(操作禁止) - エスコ
(1件のレビュー)
材質ポリエチレンクロス寸法(mm)25×25mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64646978EA944SH-12525
オープン
475
523(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64646978
2023-09-22
用途: 機械停止の際使用
株式会社電業社機械製作所建設業・工事業

スイッチ類への貼り付け、はがしについては全く問題ない商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする