エスコ
50mmx25m 安全表示テープ(黄/黒)
材質
ポリエチレンクロス
寸法(mm)
50×25m
色
黒×黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
内容量
1巻
注意
※EA944SH-11(64646987)は(黄/黒)のみ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64646987
EA944SH-11
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください