エスコ
T型 マーカー(白/5枚)
耐久性に優れ、滑り止め付で滑りにくい
形状
T
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.4
色
白
長さ(m)
150
入数
5枚
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647023
EA944SJ-11
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください