エスコ
7x38mm スクリュープラグ(120個)
材質
塩化ビニール
色
緑
下穴径(Φmm)
ドリル径:7
適合ねじ(mm)
4.5~5.1
プラグ(mm)
Φ7×38
入数
120
内容量
1パック(120個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647425
EA947AF-7
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください