エスコ
ボードアンカー(亜鉛製/25個)
仕様
適合ねじ長:取付長+20mm以上
材質
亜鉛ダイキャスト
全長(mm)
26
下穴径(Φmm)
下穴錐一体型:12.5
適合ねじ(mm)
3.0~4.0
頭部径(Φmm)
12.5
入数
25本入り
内容量
1パック(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647547
EA947AF-31
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください