エスコ
54mmx2.0m ワゴンモール(ワイド/ベージュ)
寸法(mm)
b:27、h:8.5
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
54×12
全長(m)
2
アズワン品番
64-2285-31
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64647976
EA947HM-231
オープン
¥
2,240
¥
2,464
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください