エスコ
78mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ)
寸法(mm)
b:25、h:10.5
色
ベージュ
寸法(幅W×高さH)(mm)
78×15.5
全長(m)
2
アズワン品番
64-2285-41
使用荷重(N)
1960(200kgf)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64648064
EA947HM-273
オープン
¥
3,540
¥
3,894
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください