曜日別特売

M6 雌ねじノブ

M6 雌ねじノブ - エスコM6 雌ねじノブ - エスコM6 雌ねじノブ - エスコ
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M6×12、D:32、H:23、d:15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64649543EA948AD-303
オープン
380
418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする