M8x35mm 雄ねじノブ

M8x35mm 雄ねじノブ - エスコM8x35mm 雄ねじノブ - エスコ
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、d:17内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64649726EA948AD-413
オープン
460
506(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする