エスコ
M10 雌ねじノブ(貫通)
材質
ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)
ねじ:M10×15、D:40、H:26、d:29、d1:14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64649945
EA948AE-28
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください