エスコ
M12x20mm 回転ハンドル
材質
グリップ:ポリプロピレン、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
寸法(mm)
ねじ:M12×20、D:32、H:108、d:20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650006
EA948AK-14
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください