エスコ
M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
仕様
取手幅:Φ6mm
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22
ねじサイズ
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650234
EA948BJ-22A
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください