エスコ
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
仕様
取手幅:Φ9mm
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30
ねじサイズ
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650268
EA948BJ-45C
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください