M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) - エスコM 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) - エスコM 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) - エスコ
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:288、幅L1:300、高さH:50ねじサイズM8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64650329EA948BJ-54C
オープン
2,670
2,937(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする