エスコ
M2.6/ 20 mm 小型雌ねじ取手(ステンレス製)
仕様
取手幅:Φ4mm
材質
ステンレス(SUS303)
幅(mm)
4
高さ(mm)
22
ねじ穴間隔(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650338
EA948BJ-101
オープン
¥
315
¥
347
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください