エスコ
M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
仕様
取手幅:Φ9mm
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
30
ねじ穴間隔(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650383
EA948BJ-111
オープン
¥
905
¥
996
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください