曜日別特売

M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)

M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) - エスコM4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) - エスコ
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)幅(mm)Φ6高さ(mm)31.5ねじ穴間隔(mm)80内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64650469EA948BJ-132
オープン
730
803(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする