エスコ
M6/100mm 雄ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
仕様
取手幅:Φ9mm
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
84
ねじ穴間隔(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650496
EA948BJ-136
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月7日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください