エスコ
39.5x33.5mm 雌ねじ取手(ブラック)
仕様
タッピングビス呼び径:3.5
材質
ポリアミド
寸法(mm)
ねじ間:39.5、幅:10、高さ:33.5
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650548
EA948BL-2
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください