エスコ
29.5x 27mm 雌ねじ取手(レッド)
仕様
タッピングビス呼び径:3.5
材質
ポリアミド
寸法(mm)
ねじ間:29.5、幅:9、高さ:27
色
赤
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650593
EA948BL-16
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください