エスコ
117x41mm 取手(ポリアミド/ブラック)
材質
グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)
ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:117、幅:26、高さ:41
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650663
EA948BL-42
オープン
¥
845
¥
930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください