エスコ
93.5x38mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
材質
グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)
ねじ穴:Φ6.5、ねじ間:93.5、幅:21、高さ:38
色
オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650715
EA948BL-51
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください