エスコ
プルハンドル(ブラック)
仕様
取手内寸:31×91mm
材質
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色
黒
深さ(mm)
22
プレート寸法(mm)
58×115
プレート厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650785
EA948BL-201
オープン
¥
650
¥
715
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください