曜日別特売

M8x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)

M8x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) - エスコM8x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) - エスコ
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×30、D:55、H:28、d:16内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64650846EA948BR-204
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする