エスコ
M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
ねじ:M6×12、D:40、H:21、d:13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650889
EA948BX-202
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください