エスコ
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
ねじ:M8×15、D:48、H:24、d:13.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650907
EA948BX-204
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください