エスコ
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
ねじ:M8×18、D:55、H:28、d:16
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650916
EA948BX-205
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください