M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)

M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) - エスコM5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通) - エスコ
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M5×8、D:40、H:21、d:13.5、d1:5.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64650934EA948BX-211
オープン
1,870
2,057(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする