エスコ
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
ねじ:M8×13、D:55、H:28、d:16、d1:8.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64650977
EA948BX-215
オープン
¥
2,840
¥
3,124
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください