エスコ
M8 雌ねじグリップ(ステンレス製)
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
ねじ:M8×12、D:18、H:59、d:16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64651056
EA948BY-122
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください