曜日別特売

M6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

M6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 - エスコM6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 - エスコ
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×10、R:30、H:30、d:12、D:15.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64651126EA948CB-204
オープン
515
567(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする