曜日別特売

M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)

M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) - エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) - エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) - エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) - エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) - エスコM5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) - エスコ
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10オレンジ内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64652027EA948CB-517
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする