エスコ
M6 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)
材質
レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅
寸法(mm)
R:30、H:30、d:12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64652246
EA948CC-103
オープン
¥
445
¥
490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください