エスコ
12mm フィックスドレバー(丸穴)
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)
丸穴:Φ12×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:Φ3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653007
EA948CJ-4
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください