エスコ
5mm フィックスドレバー(角穴)
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)
角穴:5×5×13、R:40、H:27、d:13.5、止め穴:M4×0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653016
EA948CJ-11
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください