エスコ
G1/4" オイルキャップ
寸法(mm)
B:9、C:20.5、D:19
色
つや消しブラック
材質(本体)
ポリアミド
ねじ径A
G1/4
オイルシール
NBR(ニトリルゴム)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64653935
EA949CV-1
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください