エスコ
1.2x350mm 結束線(被覆付/約85本)
材質
線芯材:なまし鉄線、被覆材:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
350
質量(g)
約170(約85本入)
芯線径(Φ)
0.9mm
アズワン品番
64-2287-32
被覆外径(mm)
1.2
内容量
1束(85本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64659745
EA951AT-6
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください