エスコ
50x121x34mm ドアストッパー(金具付)
材質
ウレタン系エラストマー樹脂、ステンレス
長さ(mm)
121
幅(mm)
50
高さ(mm)
34
アズワン品番
64-2287-52
適合範囲(mm)
10~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660454
EA951FA-3
オープン
¥
890
¥
979
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください