エスコ
40x124x25mm ドアストッパー(2個)
未使用時は付属のホルダーで壁面に据付可能
付属品
ホルダー×2個
材質
TPR
寸法(mm)
長さ:124、幅:40、高さ:25
アズワン品番
64-2287-53
入数
2個
適合範囲(mm)
5~23
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660463
EA951FA-60
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください