エスコ
250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト)
仕様
適用消火器サイズ:粉末10型
材質
PVC片面マット板
色
ホワイト
質量(g)
589
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×200×550
アズワン品番
64-2287-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660506
EA951FC-65
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください