エスコ
150mm 網戸用張替え用ローラー(カッター付)
仕様
対応ゴム:3.5~6.8mm
材質
本体:ABS、ローラー部:ポリアセタール
全長(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64660856
EA952AD-96
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください