曜日別特売

335x510x255mm キャビネット(卓上型)

335x510x255mm キャビネット(卓上型) - エスコ
付属品仕切板(B5サイズ)2枚、鍵2本、ハンガーフレーム1セット付寸法(mm)335(W)×510(D)×255(H)質量(kg)7.5ホワイト高さ(mm)255外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×510×255引出し耐荷重(kg)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64661075EA954DC-32A
オープン
22,900
25,190(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする