800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード仕様)

800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード仕様) - エスコ800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード仕様) - エスコ800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード仕様) - エスコ800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード仕様) - エスコ800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード仕様) - エスコ800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード仕様) - エスコ800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード仕様) - エスコ800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード仕様) - エスコ
材質フレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、ホワイトボード:鋼板、MDF(中密度繊維板)、パネル:ポリカーボネート質量(kg)12.4パネル:ホワイト、フレーム:シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1602内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立品※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64661179EA954EA-110
オープン
47,400
52,140(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする