エスコ
650x450x720mm 平行スタックテーブル(幕板無/棚付
仕様
幕板:無
材質
天板:メラミン化粧板、木口:PVC、脚部:スチール・アルミダイキャスト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×720
アズワン品番
64-2288-63
内容量
1個
注意
※お客様組立品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64661434
EA954EE-111
650×450×720
10
オープン
¥
54,300
¥
59,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください